Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006200
Cod. Produttore
33006200
Cod. EAN
8012952119497

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 24X1080LM CLD CELL GRAF
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO con potenza di 203 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura in RAL7021 che garantisce un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, riducendo il consumo energetico rispetto alle soluzioni tradizionali. Progettata per ambienti che richiedono prestazioni affidabili e un'estetica sobria, questa lampada rappresenta una soluzione avanzata nel settore dell'illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

24

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66