Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006400
Cod. Produttore
33006400
Cod. EAN
8012952121704

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 16X1080LM CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO 1784 da 135 watt con finitura in colore grigio RAL7021, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e di qualità, con un design robusto e moderno. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per ambienti interni ed esterni. La sua struttura è studiata per resistere alle condizioni operative più impegnative, offrendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

16

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66