Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006500
Cod. Produttore
33006500
Cod. EAN
8012952121711

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 16X1080LM CLD CELL GRAF
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO da 135 watt con finitura in colore RAL7021, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio elettrico combina tecnologia avanzata e design robusto, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni luminose con un consumo energetico contenuto. La struttura è realizzata con materiali di qualità per assicurare resistenza e affidabilità nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti professionali e industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

16

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66