Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006700
Cod. Produttore
33006700
Cod. EAN
8012952132311

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 12X1080LM CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO 1784 con potenza di 101 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura grigia. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione di alta qualità con consumi ridotti. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, rendendo questo prodotto adatto sia per ambienti residenziali che commerciali. La struttura compatta e il colore grigio conferiscono un aspetto elegante e versatile, integrandosi facilmente in diversi contesti.

adatto per numero di corpi luminosi

12

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso