Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006600
Cod. Produttore
33006600
Cod. EAN
8012952132304

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 12X1080LM CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO con potenza di 101 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura in colore RAL7021. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, offre un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo risparmio energetico e alta resa luminosa. Progettata per integrarsi facilmente in diversi ambienti, combina tecnologia avanzata e robustezza, risultando una soluzione affidabile per esigenze professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

12

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66