Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32001400
Cod. Produttore
32001400
Cod. EAN
8012952158434

Informazioni di prodotto

ASTRO 1783 LED 195W CLD RAL7021
Descrizione del produttore: Astro HE - high efficiency

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

512 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

524 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

195 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

26159 ... 26159 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C