Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32001500
Cod. Produttore
32001500
Cod. EAN
8012952158441

Informazioni di prodotto

ASTRO 1783 LED 195W CLD RAL7021
Il DS32001500, modello Astro 1783 LED 195W CLD RAL7021, è un apparecchio di illuminazione a LED di ultima generazione progettato per garantire elevate prestazioni e un risparmio energetico significativo. Dotato di un design semplice e lineare, combina materiali di alta qualità come l'alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, un'ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è caratterizzato da un flusso luminoso di 27.195 lumen con una potenza assorbita di 195W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per applicazioni sia interne che esterne, come campi sportivi e progetti architettonici. Offre un’efficienza luminosa di 139 lm/W e un’apertura del fascio di 90°, garantendo una luce uniforme e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, assicurando lunga durata (100.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10). Il prodotto è classificato IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +35 °C. È predisposto per il montaggio a soffitto, con staffa zincata e connettore stagno per un’installazione rapida e sicura senza apertura dell’apparecchio. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura con ripristino. Questo apparecchio a LED rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione professionale, garantendo efficienza, durata e sicurezza in un prodotto di elevata qualità. Descrizione del produttore: Astro HE - high efficiency

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

512 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

524 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

195 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

27195 ... 27195 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED 195W 27195lm IP66 IK08 per esterni e interni