Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32001100
Cod. Produttore
32001100
Cod. EAN
8012952158410

Informazioni di prodotto

ASTRO 1783 LED 151W CLD RAL7021
Illuminazione di alta qualità estetica con tecnologia LED di ultima generazione, progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’efficace dissipazione del calore, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato garantiscono resistenza a temperature elevate, raggi UV, shock termici e urti. Il design semplice e lineare si unisce a prestazioni tecniche elevate, con un flusso luminoso di 22236 lumen, potenza assorbita di 151 W e una temperatura colore di 4000 K. L’apparecchio offre un’efficienza luminosa di 147 lm/W, basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un’ampiezza del fascio di 60 gradi. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 permettono l’installazione in ambienti esterni e interni con temperature da -30 a 35 °C. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite RAL 7021. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Classe di isolamento I e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Garanzia post-vendita di 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto. Descrizione del produttore: Astro HE - high efficiency

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

462 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

477 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

151 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

22236 ... 22236 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED 151W 22236lm IP66 esterno interno soffitto RAL7021