Descrizione del prodotto
L'apparecchio di illuminazione Astro 1783 LED da 124W è una soluzione tecnologicamente avanzata e versatile, progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un ottimo dissipamento del calore per mantenere prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è progettato per resistere a urti e shock termici. Il prodotto è caratterizzato da un design semplice e lineare, con finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 18135 lumen con un’efficienza luminosa di 146 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ed è adatto per installazioni a soffitto in ambienti con temperature da -30 °C a +35 °C. È dotato di protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa, con staffa zincata e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto risponde alle normative CE e EN60598-1, con etichetta energetica classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell’affidabilità e della qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Astro HE - high efficiency