Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32000500
Cod. Produttore
32000500
Cod. EAN
8012952158366

Informazioni di prodotto

ASTRO 1782 LED 258W CLD RAL7021
Illuminatore LED di alta qualità estetica e prestazionale, progettato per offrire un'efficienza energetica elevata e una lunga durata nel tempo. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un'ottima dissipazione del calore, mentre l'ottica in PMMA ad alta prestazione assicura resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti meccanici e termici, conferendo robustezza all’apparecchio. Con una potenza assorbita di 258 W, un flusso luminoso di 34601 lumen e una temperatura colore di 4000 K, questo dispositivo garantisce una luce uniforme e di alta qualità con un CRI di 80. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni difficili. Il design semplice e lineare, abbinato a tecnologie avanzate come il controllo automatico della temperatura e la protezione contro le sovratensioni, assicura prestazioni affidabili e un investimento duraturo. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Adatto per montaggio a soffitto, è ideale per applicazioni sia interne che esterne, comprese le infrastrutture sportive, grazie alle ottiche simmetriche e asimmetriche che lo rendono versatile e adattabile. Descrizione del produttore: Astro HP - high performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

512 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

524 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

258 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

34601 ... 34601 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Illuminatore LED 258W 34601lm IP66 soffitto interno esterno