Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32000300
Cod. Produttore
32000300
Cod. EAN
8012952158335

Informazioni di prodotto

ASTRO 1782 LED 258W CLD RAL7021
L'ASTRO 1782 LED 258W CLD RAL7021 è un apparecchio di illuminazione a LED di alta qualità, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Ideale per installazioni a soffitto, si distingue per un design semplice e lineare unito a tecnologie avanzate che assicurano prestazioni tecniche eccezionali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre elevata resistenza agli shock termici e agli urti. L'apparecchio ha un'efficienza luminosa di 136 lm/W con un flusso luminoso di circa 35.000 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e di alta qualità con CRI 80. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. È dotato di dispositivi di controllo della temperatura, protezione contro i fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. Verniciatura a polvere in colore antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'ASTRO 1782 è una soluzione affidabile e versatile per applicazioni sportive e di illuminazione esterna o interna, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro HP - high performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

462 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

477 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

258 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

34987 ... 34987 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED 258W 4000K IP66 IK08 per illuminazione interna ed esterna