Descrizione del prodotto
L'ASTRO 1782 LED è un apparecchio di illuminazione a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'elevata qualità estetica, risparmio energetico e lunga durata. Ideale per applicazioni sia esterne, come campi sportivi, sia interne, si distingue per un design semplice e lineare abbinato a tecnologie avanzate che assicurano prestazioni tecniche eccellenti. Dotato di ottiche simmetriche e asimmetriche, consente un'illuminazione uniforme e adattabile con un'efficienza luminosa di 131 lm/W e un flusso luminoso di 23.236 lumen a 4000 K. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, un diffusore in vetro temperato resistente agli urti e un'ottica in PMMA ad alta resa e resistente ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, garantendo un'elevata durata del LED fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. L'apparecchio è classificato IP66 e IK08, adatto a temperature ambientali da -30 a +35 °C, con verniciatura a polvere antracite RAL 7021 resistente alla corrosione e ai raggi UV. È dotato di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. L'ASTRO 1782 LED è indicato per montaggio a soffitto ed è conforme alle normative CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica C. Garantisce affidabilità e sicurezza per investimenti duraturi nel settore dell’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Astro HP - high performance