Descrizione del prodotto
L'apparecchio di illuminazione Astro 1782 LED da 139W, con finitura in RAL 7021 antracite, è progettato per offrire un'illuminazione di elevata qualità con risparmio energetico e lunga durata. Dotato di sorgente luminosa LED ad alta efficienza da 128 lm/W e flusso luminoso di 17816 lumen, garantisce una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, assicurando prestazioni elevate e lunga durata del LED. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per una rapida installazione, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi conforme EN 61547, valvola anticondensa e scala goniometrica. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è adatto per installazione a soffitto e garantisce un funzionamento affidabile in ambienti con temperature da -30 a 35 °C. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con marcatura CE e classificazione energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro HP - high performance