Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32000000
Cod. Produttore
32000000
Cod. EAN
8012952158304

Informazioni di prodotto

ASTRO 1782 LED 109W CLD 7021
Il proiettore LED Astro 1782 è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, ideale per impianti sportivi sia interni che esterni. Caratterizzato da un design semplice e lineare, integra tecnologie all'avanguardia per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La sorgente luminosa LED da 109 W offre un flusso luminoso di 15.131 lumen con un'efficacia di 139 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, con ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli shock termici e meccanici. Il proiettore è dotato di grado di protezione IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +35 °C. La finitura in polveri poliestere antigraffio e resistente alla corrosione, di colore antracite (RAL 7021), garantisce lunga durata e affidabilità. Il prodotto è predisposto per il montaggio a soffitto e dispone di accessori quali staffe zincate, connettore impermeabile, protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e scala goniometrica. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro HP - high performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

462 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

477 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

109 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15131 ... 15131 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED 109W 15131lm IP66 per impianti sportivi esterni