Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31ASTA460MM4
Cod. Produttore
31ASTA460MM4
Cod. EAN
8013975092910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Asta per sonde SCM
  • Lunghezza: 460 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Peso: 53 g
  • Filettatura: M4
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC010106
  • Serie: 31ASTA460MM4
Descrizione del produttore: ELETTRODO, PER SONDE TIPO SCM, 460MM

Tipologia

1 punto

altezza

460 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

460 m

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Sensore di lunghezza inserto

460 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Asta sonde tipo SCM 460mm diametro 4mm elettrodo applicazioni industriali