Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31ASTA960MM6
Cod. Produttore
31ASTA960MM6
Cod. EAN
8013975092941

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ELETTRODO per sonde PS3S
  • Lunghezza: 960 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Filettatura: M6 su entrambe le estremità
  • Peso: 210 g
  • Certificazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC010106 - sensore livello fluido
  • Serie: 31ASTA960MM6
Descrizione del produttore: ELETTRODO, PER SONDE TIPO PS3S, 960MM

Tipologia

1 punto

altezza

960 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

960 m

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Sensore di lunghezza inserto

960 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Asta per sonde tipo PS3S-BF3 lunghezza 960mm diametro 6mm