Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31ASTA460MM6
Cod. Produttore
31ASTA460MM6
Cod. EAN
8013975092927

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 460 mm lunghezza
  • Diametro: 6 mm
  • Filettatura: M6 su entrambe le estremità
  • Peso: 100 g
  • Certificazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC010106 sensore livello
  • Applicazione: per sonde tipo PS3S
  • Serie: 31ASTA460MM6
Descrizione del produttore: ELETTRODO, PER SONDE TIPO PS3S, 460MM

Tipologia

1 punto

altezza

460 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

460 m

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Sensore di lunghezza inserto

460 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Asta per sonde tipo PS3S-BF3 lunghezza 460mm diametro 6mm elettrodo tecnico