Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cassette di programmazione e distribuzione per riscaldamento /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001G0502
Cod. Produttore
001G0502
Cod. EAN
8050456066916

Informazioni di prodotto

ASTA TUBOLARE 100 L= 5350 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco.#r#Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.

Tipologia

Altro

Produttore

ASTA TUBOLARE 100 L 5350 MM