› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Asta ventilatore soffitto NK I 250 argento per ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22024
Cod. Produttore 0000022024
Cod. EAN 8010300220246

Informazioni principali

  • Descrizione: ASTA NK I 250 ARGENTO
  • Funzione: Avvicina o allontana ventilatore
  • Colore: Argento
  • Serie: NK I
  • Lunghezza: 250 mm
  • Uso: Ventilatore da soffitto
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Asta in alluminio laccato di colore argento, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e leggerezza. La sua superficie laccata garantisce una protezione duratura contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo nel tempo l’aspetto estetico e la funzionalità del prodotto. Ideale per installazioni che necessitano di un materiale robusto senza compromessi sul design e sulla praticità. Descrizione del produttore: Asta ventilatore soffitto Utile nel caso si rendesse necessario, per motivi estetici o funzionali, avvicinare od allontanare il ventilatore dal soffitto

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

Protezione della superficie

Laccato

lunghezza

250 m

materiale

Alluminio

Asta ventilatore soffitto NK I 250 argento per ventilazione civile residenziale