Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ803XA-0640
Cod. Produttore
803XA-0640
Cod. EAN
8050456090973

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x60 mm
  • Lunghezza totale: 5200 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Colore: Bianco
  • Composizione: 2 aste da 2600 mm
  • Accessori inclusi: Giunto e rinforzo interno
  • Profili: Copertura cava e gomma antiurto
  • Serie: CJ803XA
Asta modulare in alluminio verniciato bianco, composta da: n. 2 aste 90 x 60 L = 2600 mm, giunto, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Descrizione del produttore: Asta modulare in alluminio verniciato bianco, composta da: n. 2 aste 90 x 60 L = 2600 mm, giunto, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.

Tipologia

Altro

Produttore

Asta modulare alluminio verniciato bianco 90x60 mm lunghezza 5200 mm con giunto e rinforzo interno