Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710201
Cod. Produttore
BIZ710201
Cod. EAN
3700420321262

Informazioni di prodotto

Asta filettata M8 x 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Asta filettata (vite prigioniera) M8 x 1 m, acciaio zincato. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.

Produttore

BARRA FILETTATA 8MM LUNGHEZZA 1M

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info