›

ASTA DI CAPT. FE/ZN 7500 MM

Cod. Rexel SX3020304
Cod. Produttore 3020304
Cod. EAN 8032887061012

Informazioni principali

  • Materiale: Ferro zincato
  • Lunghezza: 7500 mm
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Struttura: Robusta e duratura
  • Ambiente: Esterni e industriali
  • Funzione: Conduzione solida
  • Serie: SX3020304

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di captazione in ferro zincato della lunghezza di 7500 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e duraturi. Questo elemento garantisce una solida conduzione e una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti esterni e industriali, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.
ASTA DI CAPT. FE/ZN 7500 MM