Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700757
Cod. Produttore
BIZ700757
Cod. EAN
3700420313175

Informazioni di prodotto

Set punte HSS di alta qualità per un lavoro efficiente e preciso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla varietà di punte disponibili
  • Risparmio di tempo con un assortimento completo in un unico astuccio
  • Materiale resistente per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a forature precise e pulite
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Assortimento professionale composto da 19 punte HSS di alta qualità, ideali per forature precise su materiali metallici. Le punte sono progettate per garantire durata e resistenza all’usura durante l’uso intensivo. La confezione compatta consente un facile trasporto e organizzazione, rendendo questo set adatto sia per uso professionale che per applicazioni fai-da-te nel settore elettrico e meccanico. Descrizione del produttore: Astuccio da 19 punte cilindriche in metallo HSS.

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero totale di utensili

19

Materiale da taglio

HSS

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per la plastica

19

Numero di punte per i metalli non ferrosi

19

Numero di punte per l'acciaio

19

diametro

1 ... 10 mm

Produttore

Set 19 punte HSS alta qualità metallo per forature precise e durature elettricisti