Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040628
Cod. Produttore
0000040628
Cod. EAN
8010300406282

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato modello EHP 504 T con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione e protezione contro polvere e getti d'acqua. Realizzato per applicazioni elettriche, assicura un flusso d'aria costante senza valvola di chiusura, ideale per mantenere condizioni ottimali all'interno di quadri e ambienti tecnici. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente affidabile per sistemi di ventilazione industriali e civili. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 500 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore trifase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

9320 METROC_ORA

larghezza nominale

655 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1440 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 500 mm trifase IP55 civile residenziale