Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040624
Cod. Produttore
0000040624
Cod. EAN
8010300406244

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Caratterizzato da una struttura robusta e resistente, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. Il design compatto facilita l'installazione su diverse superfici, mentre l'assenza di valvola di chiusura permette un flusso d'aria continuo e costante. Ideale per il ricambio d'aria e la prevenzione del surriscaldamento di macchinari ed impianti elettrici. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 400 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore trifase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

4690 METROC_ORA

larghezza nominale

540 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 400 mm trifase AC IP55 civile residenziale