Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42259
Cod. Produttore
0000042259
Cod. EAN
8010300422596

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato caratterizzato da un grado di protezione IP54, ideale per garantire un'efficace ventilazione in ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Progettato senza valvola di chiusura, assicura un flusso d'aria continuo e affidabile. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'installazione in contesti industriali e commerciali dove è necessaria una ventilazione costante e sicura. Descrizione del produttore: Diametro nominale 350 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC trifase ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 3070 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

3071 METROC_ORA

larghezza nominale

350 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 350 mm trifase 3070 m³/h industriale