› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau ECOAIR TLC

Cod. Rexel MESO5210625700
Cod. Produttore 5210625700
Cod. EAN 8413893705402

Informazioni principali

  • Voltaggio: DC
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IPX4
  • Timer: 1-30 min
  • Cuscinetti: a sfera
  • Montaggio: parete/soffitto
  • Motore: silenzioso
  • Serie: ECOAIR LC ECOWATT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Domestic centrifugal extract fan with back draft shutter, 1-30 min timer and ball bearings, IPX4, isolation class II, DC motors mounted on silent elastic blocks, the fans deliver incredibly silent running and exceptional performance with stylish features and very low power consumption significantly reducing energy costs. Range of 100mm domestic centrifugal extract fans for wall or ceiling installations.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

59 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

ECOAIR LC ECOWATT

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau ECOAIR TLC
€ 183,11 x 1 pz.
(pz.)