› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau ECOAIR SLC

Cod. Rexel MESO5210625600
Cod. Produttore 5210625600
Cod. EAN 8413893705389

Informazioni principali

  • Voltaggio: DC
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IPX4
  • Cuscinetti: a sfera
  • Rumorosità: molto bassa
  • Installazione: parete o soffitto
  • Serie: ECOAIR LC ECOWATT
  • Consumo energia: molto ridotto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Domestic centrifugal extract fan with back draft shutter and ball bearings, IPX4, isolation class II, DC motors mounted on silent elastic blocks, the fans deliver incredibly silent running and exceptional performance with stylish features and very low power consumption significantly reducing energy costs. Range of 100mm domestic centrifugal extract fans for wall or ceiling installations.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

59 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

ECOAIR LC ECOWATT

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau ECOAIR SLC
€ 159,14 x 1 pz.
(pz.)