› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau EBB-100 N T

Cod. Rexel MESO5211944500
Cod. Produttore 5211944500
Cod. EAN 8413893269416

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50Hz
  • Grado protezione: IP44
  • Classe isolamento: II
  • Timer: 8 minuti
  • Tipo motore: 1 fase
  • Materiale: Polipropilene
  • Temp. max aria: 45ºC
  • Serie: EBB-N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The models incorporate a forward curved centrifugal impeller with 1 phase motor [TENSION]V-50Hz. IP44. With [POLOS] poles. Class II. 8 min timer, pilot light and ball bearings. Housing and impeller made in polypropylene. Suitable to operate with air temperature up to [TEMPMAXTRAS]ºC. For airflow and pressure.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

113 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EBB N

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau EBB-100 N T
€ 166,10 x 1 pz.
(pz.)