› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau EBB-100 N S

Cod. Rexel MESO5211944400
Cod. Produttore 5211944400
Cod. EAN 8413893269393

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1 fase V-50Hz
  • Protezione: IP44
  • Classe: II
  • Motore: con cuscinetti a sfera
  • Materiale: polipropilene
  • Temp. max aria: [TEMPMAXTRAS]ºC
  • Serie: EBB-N
  • Impulsi: [POLOS] poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The models incorporate a forward curved centrifugal impeller with 1 phase motor [TENSION]V-50Hz. IP44. With [POLOS] poles. Class II. pilot light, ball bearings and metal filters. Housing and impeller made in polypropylene. Suitable to operate with air temperature up to [TEMPMAXTRAS]ºC. For airflow and pressure.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

113 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EBB N

Aspiratore Centrifugo Soler&Palau EBB-100 N S
€ 123,48 x 1 pz.
(pz.)