› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo MICRO 100 ABS 2 velocità 100 mm residenziale

Cod. Rexel VR11936
Cod. Produttore 0000011936
Cod. EAN 8010300119366

Informazioni principali

  • Serie: MICRO 100
  • Tensione motore: 2 velocità
  • Portata aria: 65-90 m³/h
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Costruzione: Resina ABS bianca
  • Protezione: Termofusibile integrato
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Motore: Induzione con condensatore

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale MICRO 100 per applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4 che assicura affidabilità e durata anche in ambienti umidi. Ideale per il ricambio d’aria in piccoli spazi, combina efficienza e facilità di installazione mantenendo elevate prestazioni. La sua composizione standard lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.• Diametro nominale 100 mm.• Portata minima: 65 m3/h Portata massima: 90 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore centrifugo MICRO 100 ABS 2 velocità 100 mm residenziale