› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo da condotto temporizzato EB-100 N T

Cod. Rexel MESO5211948700
Cod. Produttore 5211948700
Cod. EAN 8413893905673

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50Hz
  • Classe di protezione: IPX2
  • Classe isolamento: II
  • Motore: 1 fase
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura max aria: fino a [TEMPMAXTRAS]ºC
  • Temporizzatore: 8 minuti
  • Serie: EB-N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The models incorporate a forward curved centrifugal impeller with 1 phase motor [TENSION]V-50Hz. IPX2. Class II. pilot light, back draft shutter and 8 min timer. Housing and impeller made in polypropylene. Suitable to operate with air temperature up to [TEMPMAXTRAS]ºC. For airflow and pressure.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

102 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

EB N

Aspiratore centrifugo da condotto temporizzato EB-100 N T
€ 143,64 x 1 pz.
(pz.)