Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6419334
Cod. Produttore
6419334
Cod. EAN
4012195873204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola per profilato
  • Versione: Pesante
  • Fissaggio: Profilato IS 8
  • Serie: AS 55 Series
  • Codice: CP6419334
  • Quantità consigliata: 80 pezzi
  • Tipo: Mensola
  • Applicazione: Supporto strutturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola per profilato in versione pesante per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

910 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

215 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,5 KILONEWTON

Serie

AS 55 Series

Produttore

AS 55 91 FT MENSOLA A PROFILATO PER