Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6419322
Cod. Produttore
6419322
Cod. EAN
4012195873181

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola per profilato
  • Versione: Pesante
  • Fissaggio: Profilato IS 8
  • Quantità consigliata: 180
  • Serie: AS 55 Series
  • Codice prodotto: CP6419322
  • Tipo: AS 55 71 FT MENSOLA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola per profilato in versione pesante per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

710 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

195 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,5 KILONEWTON

Serie

AS 55 Series

Produttore

AS 55 71 FT MENSOLA A PROFILATO PER