Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6421423
Cod. Produttore
6421423
Cod. EAN
4012196207978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Fissaggio: Profilato IS 8
  • Serie: AS 15 Series
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola in versione leggera per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

410 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

70 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Serie

AS 15 Series

Produttore

AS 15 41 FT MENSOLA A PROFILATO PER