Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6421350
Cod. Produttore
6421350
Cod. EAN
4012196207855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola per profilato
  • Versione: Leggera
  • Fissaggio: Profilato IS 8
  • Serie: AS 15 Series
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola in versione leggera per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Serie

AS 15 Series

Produttore

AS 15 21 FT MENSOLA PROF. B210MM FT