› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 250 MASK LED 4K 20W NERO EM.

Cod. Rexel AILMLL116107N
Cod. Produttore LL116107N
Cod. EAN 8012680064052

Informazioni principali

Art 250 Mask LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ART 250 MASK LED 4K in un elegante colore nero, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design moderno. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La tecnologia LED 4K assicura una luminosità ottimale, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e vivace. La sua forma compatta e il design sofisticato lo rendono perfetto per l'installazione in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce anche a ridurre i costi di consumo elettrico. Con l'ART 250 MASK LED 4K, puoi unire estetica e funzionalità, creando atmosfere accoglienti e professionali in ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

20 W

con corpo luminoso

colore della scatola

nero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK10

uscita della luce

indiretto

larghezza

55 mm

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada

20 W

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

250 mm

flusso luminoso effettivo

1656 lm

riflettore

ultra brillante

circuito

induttivo

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per luce d’emergenza

componente di luci d'emergenza integrata

tipo di tensione

AC/DC

ART 250 MASK LED 4K 20W NERO EM.