Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL116106N
Cod. Produttore
LL116106N
Cod. EAN
8012680064021

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL116106N è un innovativo dispositivo di illuminazione che combina efficienza e design elegante. Con una potenza di 250 W, questa lampada LED offre una luminosità eccezionale, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua temperatura di colore di 4000 K garantisce una luce bianca naturale, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata in materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere nel tempo, mentre il suo design moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La semplicità di installazione e la versatilità di utilizzo rendono questo prodotto una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. La lampada AILMLL116106N è la scelta perfetta per chi desidera unire estetica e funzionalità in un unico prodotto.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per luce d’emergenza

componente di luci d'emergenza integrata

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

larghezza

55 mm

potenza della lampada

20 W

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1656 lm

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

250 mm

temperatura del colore

4000 K

riflettore

ultra brillante

circuito

induttivo

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 250 MASK LED 4K 20W BIANCO EM.