Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL116105N
Cod. Produttore
LL116105N
Cod. EAN
8012680060993

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 4K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ART 250 MASK LED 4K CORTEN rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità grazie alla tecnologia LED 4K, garantendo una resa cromatica eccellente e un'efficienza energetica superiore. Realizzato in Corten, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità, questo prodotto è ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua finitura particolare conferisce un aspetto rustico e moderno, rendendolo perfetto per chi cerca un design distintivo. Grazie al suo grado di protezione, l'ART 250 MASK è adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. La combinazione di funzionalità e estetica rende questo apparecchio una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione versatile e di alta qualità.

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

altezza/profondità

250 mm

riflettore

ultra brillante

adatto per fissaggio a soffitto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

larghezza

55 mm

prestazioni del sistema

20 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

circuito

induttivo

colore della scatola

marrone

Produttore

ART 250 MASK LED 4K 17W CORTEN