Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1161063
Cod. Produttore
LL1161063
Cod. EAN
8012680064014

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Presentiamo il nostro innovativo articolo 250 Mask LED, un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori. Questo modello emette una luce bianca brillante a 3000K, ideale per ambienti che richiedono una visibilità ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per usi sia domestici che professionali. Il design elegante e moderno si integra facilmente in diversi contesti, mentre il grado di protezione IP assicura una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo articolo è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e affidabile, senza compromettere lo stile. Con il 250 Mask LED, ogni spazio può essere valorizzato dalla luce giusta, creando atmosfere accoglienti e funzionali.

flusso luminoso effettivo

1656 lm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

potenza della lampada

20 W

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

larghezza

55 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

20 W

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

componente di luci d'emergenza integrata

tipo di tensione

AC/DC

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

adatto per luce d’emergenza

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

circuito

induttivo

riflettore

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

250 mm

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

ART 250 MASK LED 3K 20W BIANCO EM.