Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1161023
Cod. Produttore
LL1161023
Cod. EAN
8012680060894

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 3K Nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL1161023 è un innovativo sistema di illuminazione a LED, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Questo modello, con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo perfetto per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, consentendo di adattarsi facilmente a vari contesti. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto non solo offre un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. La combinazione di funzionalità e estetica rende questo sistema di illuminazione un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di design moderne e performanti.

esecuzione della superficie

brillante

circuito

induttivo

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

55 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prestazioni del sistema

20 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

250 mm

temperatura del colore

3000 K

riflettore

ultra brillante

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 250 MASK LED 3K 17W NERO