Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1161013
Cod. Produttore
LL1161013
Cod. EAN
8012680060863

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 250 MASK LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio è caratterizzato da un design elegante e minimalista, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La luce LED a 3000K emette una tonalità calda, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il suo grado di protezione assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali sfavorevoli. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rendono un'opzione ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e di facile utilizzo. Con il suo design sofisticato e le prestazioni elevate, ART 250 MASK LED 3K BIANCO rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

250 mm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

20 W

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1656 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

Produttore

ART 250 MASK LED 3K 17W BIANCO