Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1161043
Cod. Produttore
LL1161043
Cod. EAN
8012680118946

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro articolo ART 250 MASK LED 3K ANTRAC, un innovativo sistema di illuminazione progettato per garantire efficienza e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta un design moderno e sofisticato, perfetto per ambienti sia commerciali che residenziali. La finitura in colore antracite conferisce un tocco elegante, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in vari contesti, offrendo un'illuminazione ottimale senza compromettere l'estetica. Questo articolo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design contemporaneo. Con ART 250 MASK LED, illumina i tuoi spazi con classe e sostenibilità.

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

20 W

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

larghezza

55 mm

circuito

induttivo

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

antracite

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

250 mm

adatto per fissaggio a soffitto

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 250 MASK LED 3K 17W ANTRAC.