Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1161052
Cod. Produttore
LL1161052
Cod. EAN
8012680060979

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 2.7K Corten
Descrizione del produttore: Il prodotto ART 250 MASK LED 2.7K CORTEN rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo offre un design elegante e moderno, perfetto per ambienti sia interni che esterni. La finitura corten conferisce un aspetto rustico e contemporaneo, rendendolo ideale per spazi di tendenza. La tecnologia LED integrata assicura un'illuminazione efficiente e duratura, con una temperatura di colore di 2700K che crea un'atmosfera calda e accogliente. Questo prodotto non solo è esteticamente gradevole, ma è anche progettato per garantire un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Con la sua versatilità, l'ART 250 MASK LED è adatto a molteplici applicazioni, dal settore residenziale a quello commerciale, offrendo una soluzione di illuminazione che combina funzionalità e stile.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1656 lm

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

plastica

adatto per fissaggio a soffitto

riflettore

ultra brillante

altezza/profondità

250 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

20 W

prestazioni del sistema

20 W

temperatura del colore

2700 K

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

colore della scatola

marrone

circuito

induttivo

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

55 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

Produttore

ART 250 MASK LED 2.7K 17W CORTEN