Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL116104N
Cod. Produttore
LL116104N
Cod. EAN
8012680060962

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il mascheramento LED ART 250 offre un'illuminazione di alta qualità con una risoluzione 4K, ideale per ambienti moderni e professionali. Realizzato in un elegante colore antracite, questo dispositivo non solo è esteticamente gradevole, ma anche altamente funzionale. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e aumentando la durata del prodotto. Grazie alla sua versatilità, il mascheramento può essere facilmente integrato in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Questo articolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione non solo pratica, ma anche capace di conferire un tocco di stile a qualsiasi ambiente. Adatto per installazioni sia a soffitto che a parete, il mascheramento LED ART 250 è progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti.

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

altezza/profondità

250 mm

riflettore

ultra brillante

circuito

induttivo

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

250 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

55 mm

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

ART 250 MASK LED 4K 17W ANTRAC.