› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 250 LED 4K 20W

Cod. Rexel AILMLL116100N
Cod. Produttore LL116100N
Cod. EAN 8012680060849

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Design: Semio pale
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Applicazione: Spazi commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: ART 250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nostro articolo ART 250 LED 4K SEMIOPALE, una soluzione di illuminazione all'avanguardia progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di gestione e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con una temperatura di colore di 4000K, crea un'atmosfera luminosa e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il design semio pale permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Scegli ART 250 LED 4K SEMIOPALE per un'illuminazione che unisce funzionalità e design moderno.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

larghezza

55 mm

circuito

induttivo

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

250 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza/profondità

250 mm

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prodotto Sustainable

Si

ART 250 LED 4K 20W
€ 61,42 x 1 pz.
(pz.)