› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 250 LED 3K 20W

Cod. Rexel AILMLL1161003
Cod. Produttore LL1161003
Cod. EAN 8012680118939

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Finitura: semitrasparente
  • Efficienza: alta
  • Installazione: semplice
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Serie: AILMLL1161003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL1161003 è un elegante e versatile articolo di illuminazione a LED, caratterizzato da una temperatura di colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua finitura semitrasparente contribuisce a diffondere la luce in modo uniforme, riducendo i riflessi e migliorando la qualità dell'illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore rispetto alle tradizionali lampade. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a diversi contesti, sia residenziali che commerciali. Con il suo design moderno e funzionale, rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

250 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1656 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

250 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

ART 250 LED 3K 20W
€ 61,42 x 1 pz.
(pz.)