›

ART 250 LED 2.7K 20W

Cod. Rexel AILMLL1161002
Cod. Produttore LL1161002
Cod. EAN 8012680060825

Informazioni principali

Art 250 LED 2.7K Semiopale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 20 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per offrire un'illuminazione calda e confortevole, garantisce risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Perfetta per ambienti che richiedono una luce uniforme e naturale, contribuisce a creare atmosfere accoglienti mantenendo un basso consumo elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

potenza della lampada

20 W

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

250 mm

flusso luminoso effettivo

1656 lm

prestazioni del sistema

20 W

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

II

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

plastica opalina

uscita della luce

indiretto

materiale della scatola

plastica

ART 250 LED 2.7K 20W