›

ART 250 CODE LED 4K 17W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLN116104N
Cod. Produttore LN116104N
Cod. EAN 8012680092512

Informazioni principali

Art 250 Code LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 17 watt con temperatura colore 4000K, caratterizzata da un design compatto e moderno in finitura antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una luce uniforme e di alta qualità. Perfetta per ambienti che richiedono una soluzione luminosa duratura e performante.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

1656 lm

prestazioni del sistema

20 W

altezza/profondità

250 mm

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

20 W

larghezza

55 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

circuito

induttivo

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

II

prodotto Sustainable

Si

ART 250 CODE LED 4K 17W ANTRAC.