Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMBL116101N
Cod. Produttore
BL116101N
Cod. EAN
8012680062355

Informazioni di prodotto

Art 250 Bamboo LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e l'efficienza del nostro articolo 250 Bamboo LED 4K Bianco. Questo innovativo dispositivo di illuminazione utilizza la tecnologia LED per garantire un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. La sua finitura bianca e il design elegante lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente, dalla casa all'ufficio. Grazie alla tecnologia avanzata, offre un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Perfetto per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile, l'illuminazione LED è una scelta ecologica che riduce l'impatto ambientale. Con il suo profilo sottile e raffinato, il 250 Bamboo LED 4K Bianco si integra facilmente in qualsiasi arredamento, offrendo un tocco di stile e funzionalità.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1656 lm

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

20 W

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

55 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

circuito

induttivo

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

250 mm

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

20 W

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

ART 250 BAMBOO LED 4K 17W BIANCO